sací hadice, T, DN 35, délka 1,5 m , klips 2,0, click closure

Artiklové číslo: 2.889-132.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.889-132.0
EAN / GTIN 4054278256252
Číslo výrobce 2.889-132.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

sací hadice ve jmenovité velikosti DN 35 je ideální pro použití s batohem vysavače BV 5/1 a batohem akumulátorový článek vysavač BV 5/1 B od Kärcher. Hadice dlouhá 1,5 metrů má na straně zařízení klikový uzávěr a na straně příslušenství sponu-2,0-přípojka. Přípojky CLIP-2,0 jsou kompatibilní s přísavkami od roku 2017.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 490 x 390 x 50 mm
  • přípojka na straně zařízení**: Klepněte na tlačítko uzavření
  • přípojka na stránce příslušenství*: Spona 2,0
  • Provedení: Standard
  • Hmotnost: 0 kg
  • hmotnost včetně balení: 0,4 kg
  • Délka: 1,5 m
  • Množství: 1 kusů
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 35

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku