Permanentní hlavní filtrační koš, T 7/1, T 8/1, T 11/1, Prot 200

Artiklové číslo: 2.889-099.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.889-099.0
EAN / GTIN 4054278094670
Číslo výrobce 2.889-099.0
L-číslo L00940 2203
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Lze použít jako hlavní filtr, přístroj lze ovládat s nebo bez filtračního sáčku.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 290 x 265 x 60 mm
  • Počet: 1 kusů
  • Hmotnost: 0,1 kg
  • hmotnost včetně balení: 0,1 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku