Sada trysek pro FR Classic, 034

Artiklové číslo: 2.885-313.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.885-313.0
EAN / GTIN 4039784696969
Číslo výrobce 2.885-313.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Sada trysek specifická pro zařízení pro výkonovou trysku (15017). Sada trysek zajišťuje vynikající výsledky čištění, když vysokotlaká myčka interaguje s čističem povrchů FR Classic a také zajišťuje funkční spolehlivost.

Charakteristika:

  • připojovací závit: M22 x 1,5
  • Velikost trysky: 34
  • hmotnost včetně balení: 0 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku