Sada filtrů AF 50

Artiklové číslo: 2.863-078.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.863-078.0
EAN / GTIN 4054278926674
Číslo výrobce 2.863-078.0
L-číslo L00950 237420
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Sada filtrů H13 s vysokým podílem antibakteriálně potaženého aktivního uhlí spolehlivě odstraňuje velké množství znečišťujících látek ve vzduchu s účinností separace 99,95 % při průměru částic 0,3 µm. filtr zachycuje prach, jemný prach, částice, aerosoly, patogeny a dokonce i viry. Kromě toho antibakteriální povlak filtračního materiálu eliminuje bakterie a bakterie a je doplněn aktivní vrstvou uhlíku, která filtruje pachy, chemické páry, VOC (těkavé organické sloučeniny) a další znečišťující látky ze vzduchu.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 421 x 208 x 80 mm
  • Hmotnost: 1,3 kg
  • hmotnost včetně balení: 1,5 kg
  • Průtok vzduchu: Max. 520 m³/h.
  • Balení: 2 kusů

Výhoda:

Filtrace H13:
  • H13-filtr pro spolehlivé odstranění patogenů a aerosolů.
  • Účinnost filtru 99,95 %.
Obsah aktivního uhlí:
  • Pro vázání pachů a chemických výparů.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku