Sada filtrů AF 30

Artiklové číslo: 2.863-067.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2.863-067.0
EAN / GTIN 4054278926667
Číslo výrobce 2.863-067.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Sada filtrů H13 s vysokým podílem antibakteriálně potaženého aktivního uhlí spolehlivě odstraňuje velké množství znečišťujících látek ve vzduchu s účinností separace 99,95 % při průměru částic 0,3 µm. filtr zachycuje prach, jemný prach, částice, aerosoly, patogeny a dokonce i viry. Kromě toho antibakteriální povlak filtračního materiálu eliminuje bakterie a bakterie a je doplněn aktivní vrstvou uhlíku, která filtruje pachy, chemické páry, VOC (těkavé organické sloučeniny) a další znečišťující látky ze vzduchu.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 357 x 178 x 80 mm
  • Hmotnost: 0,9 kg
  • hmotnost včetně balení: 1 kg
  • Balení: 2 kusů

Výhoda:

Filtrace H13:
  • H13-filtr pro spolehlivé odstranění patogenů a aerosolů.
  • Účinnost filtru 99,95%.
Obsah aktivního uhlí:
  • Pro vázání pachů a chemických výparů.