Popis:
Speciálně vyvinutý pro naši výkonnou sadu filtrů AF 100 High Protect 13. filtr bezpečně a spolehlivě odstraňuje nežádoucí prach a jemné prach, částice a aerosoly, stejně jako patogeny, jako jsou viry. Nejméně 99,95 % částic s průměry 0,3 µm je spolehlivě uloženo. Dodatečný povlak filtračního materiálu ionty stříbra eliminuje bakterie a bakterie, zatímco vrstva aktivního uhlíku také eliminuje pachy, těkavé organické látky, chemické výpary a další znečišťující látky. Díky tomu je kompletní sada filtrů a čistička vzduchu Kärcher AF 100 ideální pro použití ve školách, kancelářích, lékařských ordinacích a všude tam, kde je vyšší počet lidí pravidlem ve vnitřních prostorách.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 520 x 255 x 60 mm
- hmotnost včetně balení: 2,9 kg
- Průtok vzduchu: Až 650 m³/h.
- Balení: 2 kusů
Výhoda:
Bezpečná všestranná ochrana při vysoké propustnosti vzduchu:- Velmi vysoká separační účinnost 99,95 procent.
- Další antibakteriální povlak a vrstva aktivního uhlí.