Sada filtrů HEPA 14

Artiklové číslo: 2.863-035.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.863-035.0
EAN / GTIN 4054278865324
Číslo výrobce 2.863-035.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Nejvyšší výkon filtru a bezpečnost ve všech interiérech se zvýšeným objemem cestujících: Sada filtrů řešení HEPA 14 pro dodatečnou montáž čističky vzduchu Kärcher AF 100 nabízí separační účinnost 99,995 procent pro průměry částic od 0,1 do 0,3 µm. filtr bezpečně odstraňuje prach, jemný prach, aerosoly a dokonce i patogeny, jako jsou bakterie, bakterie a viry z vzduchu v místnosti. Každá filtr dodávaná společností Kärcher je individuálně testována a certifikována v souladu s normou DIN EN 1822. Ať už ve školách, centrech péče o děti, lékařských ordinacích nebo kancelářích: Naše čistička vzduchu AF 100 a HEPA-14-filtr společně zajišťují maximální filtrační výkon a bezpečnost v interiéru a významně tak přispívají k účinné koncepci hygieny.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 285 x 145 x 545 mm
  • Hmotnost: 4,1 kg
  • hmotnost včetně balení: 4,8 kg
  • Průtok vzduchu: Až 550 m³/h.
  • Balení: 2 kusů

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku