Popis:
Zdravotní filtr (HEPA 11-filtr podle EN 1882:1998) pro naši čističku vzduchu AF 100 je vybaven účinným antibakteriálním stříbrným povlakem, který eliminuje bakterie a bakterie z vzduchu v místnosti. Zabraňuje také jejich šíření v místnostech a je ideální volbou pro praktiky lékařů, lidí s oslabeným imunitním systémem, jako je po operaci, a obecně během chladného období v kancelářích. Další filtr pro čističku vzduchu jsou k dispozici pro další specifické požadavky.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 524 x 259 x 60 mm
- Funkce: Volitelně
- CADR plynné znečištění ovzduší: 304 m³/h.
- CADR PM 2,5: 720 m³/h.
- CCM plynné znečištění vzduchu: F4
- CCM PM 2,5: P4
- Hmotnost: 1,1 kg
- hmotnost včetně balení: 3,2 kg
- Balení: 2 kusů
Výhoda:
Speciální vlastnosti pro bezpečné snížení bakterií a bakterií:- Skutečná elektrostatická technologie HEPA filtru (EN 1882:1998) pro nejlepší výkon.
- Unikátní antibakteriální stříbrný povlak eliminuje bakterie a bakterie.
- Vynikající utěsnění filtru udržuje bakterie a bakterie v bezpečí.