Filtr set smog roztok

Artiklové číslo: 2.863-033.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2.863-033.0
EAN / GTIN 6931043680185
Číslo výrobce 2.863-033.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Smogový filtr pro naši čističku vzduchu AF 100 je ideální pro masivní snížení znečištění ovzduší v kancelářích na rušných silnicích, v centrech měst a obecně ve dnech s nízkou výměnou vzduchu ve velkých městech. Smog, který je nebezpečný pro zdraví, se skládá z přírodní mlhy, kouře a výfukových plynů a je spolehlivě odstraněn z vzduchu v místnosti spolu s jemnými prachovými částicemi, ozónem a dokonce i vůní tabáku. Pro další speciální požadavky je pro čističku vzduchu k dispozici další filtr.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 524 x 259 x 60 mm
  • Funkce: Volitelně
  • CADR PM 2,5: 780 m³/h.
  • CCM PM 2,5: P4
  • Hmotnost: 1,1 kg
  • hmotnost včetně balení: 2,4 kg
  • Balení: 2 kusů

Výhoda:

Speciální vlastnosti pro bezpečné snížení smogu v ovzduší v místnosti:
  • Skutečná elektrostatická technologie HEPA filtru (EN 1882:1998) pro nejlepší výkon.
  • Vynikající utěsnění filtru spolehlivě odolává smogu a jemnému prachu.