Popis:
TVOC-filtr pro naši čističku vzduchu AF 100 se používá zejména v čerstvě natřených a nově zařízených místnostech, protože spolehlivě odstraňuje škodlivé plyny z vzduchu v místnosti. To zahrnuje formaldehydy, které jsou klasifikovány Federální agenturou pro životní prostředí v kategorii 1B ″může způsobit rakovinu″ a obvykle se nacházejí v plastech, nábytku, podlahových krytinách, dezinfekčních prostředcích a textiliích. Kromě toho je také užitečný v kancelářích vybavených nadprůměrným počtem kopírek a tiskáren. Pro další speciální požadavky je pro čističku vzduchu k dispozici další filtr.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 524 x 259 x 60 mm
- Funkce: Volitelně
- CADR plynné znečištění ovzduší: 340 m³/h.
- CADR PM 2,5: 500 m³/h.
- CCM plynné znečištění vzduchu: F4
- Hmotnost: 1,1 kg
- hmotnost včetně balení: 3,5 kg
- Balení: 2 kusů
Výhoda:
Speciální materiál pro prostory kontaminované těkavými organickými sloučeninami:- Přírodní aktivní uhlí filtruje těkavé organické sloučeniny ze vzduchu.
- Vynikající utěsnění filtru také spolehlivě udržuje formaldehyd.