Sada filtrů Univerzální řešení

Artiklové číslo: 2.863-029.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.863-029.0
EAN / GTIN 6931043680154
Číslo výrobce 2.863-029.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Univerzální sada filtrů (HEPA 11 dle EN 1882:1998) je součástí standardní výbavy při nákupu naší čističky vzduchu AF 100 ve dvojitém provedení. Univerzální filtr spolehlivě odstraňuje velké množství znečišťujících látek ve vzduchu, filtruje plyny a nepříjemné pachy z vnitřního vzduchu díky přírodnímu aktivnímu uhlíku v něm obsaženému, a tím je udržitelně a komplexně zlepšuje. Další filtr pro čističku vzduchu jsou k dispozici pro specifické požadavky.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 524 x 259 x 60 mm
  • Funkce: Standard
  • CADR plynné znečištění ovzduší: 302 m³/h.
  • CADR PM 2,5: 720 m³/h.
  • CCM plynné znečištění vzduchu: F4
  • CCM PM 2,5: P4
  • Hmotnost: 1 kg
  • hmotnost včetně balení: 3,2 kg
  • Balení: 2 kusů

Výhoda:

Výkonný univerzální filtr pro téměř všechny aplikace:
  • Praktické řešení vhodné prakticky pro všechny potřeby zákazníků.
  • Spolehlivě odstraňuje znečišťující látky, plyny a nepříjemné pachy z ovzduší v místnosti.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku