Předřazovač ABS Cyclone CS 40 ME

Artiklové číslo: 2.863-027.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.863-027.0
EAN / GTIN 4054278263540
Číslo výrobce 2.863-027.0
L-číslo L00950 179882
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Vhodné pro všechny vysavače NT pro mokré a suché vysávání od společnosti Kärcher: Sada přípravného separátoru CS 40 ME Cyclone je vysoce účinné řešení příslušenství pro broušení, při kterém vzniká velké množství jemného prachu – například při broušení parket nebo kamenných podlah. Díky tomu je zařízení obzvláště přesvědčivé na stavbách, při renovačních pracích, v dílnách nebo v dřevozpracujícím průmyslu.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 320 x 205 x 138 mm
  • Hmotnost: 0,6 kg
  • hmotnost včetně balení: 1,1 kg
  • Množství: 1 kusů

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku