Popis:
Na staveništích a v dílnách je cyklónový předseparátor CS 40 ME přesvědčivý v aplikacích jemného prachu, jako je broušení parket nebo kamenných podlah nebo zpracování dřeva. Toto vysoce účinné příslušenství je vhodné pro všechny vysavače NT od společnosti Kärcher, které jsou vhodné pro mokré a suché vysávání. Je ideálním řešením, když se hromadí velké množství jemného prachu. Kromě cyklónového separátoru obsahuje rozsah dodávky 40litrovou nádobu z nerezové oceli se 4 robustními otočnými kolečky kov, 2metrovou spojovací hadice (DN 40) a konverzní sadu pro sací hadice DN 35.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 545 x 545 x 835 mm
- Hmotnost: 8 kg
- hmotnost včetně balení: 8,3 kg
- Množství: 1 kusů
Výhoda:
Účinnost separace je více než 99 procent:- Bezprašné a nepřerušované práce při broušení a dalších aplikacích s výkonovými nástroji.
Velká 40litrová nádoba z nerezové oceli se 4 robustními otočnými kolečky kov:- Vynikající ovladatelnost na všech površích, dlouhá životnost a snadné vyprazdňování kontejnerů.
Dvoumetrový, elektricky vodivý sací hadice (DN 40) pro připojení k mokrému/suchému vysavači:- Elektrická vodivost sací hadice zabraňuje riziku elektrostatického náboje.
Konverzní sada pro sací hadice DN 35 pro připojení k prachovým zařízením s odsávacími hadicemi DN 35:- Sací hadice (DN 35) se snadno stávají spojovacími hadicemi mezi CS 40 ME a napájecími nástroji.