Velký odpadní koš 2 x 120 litrů

Artiklové číslo: 2.855-267.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.855-267.0
EAN / GTIN 4054278905730
Číslo výrobce 2.855-267.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Likvidační jednotka o objemu 2 × 120 litrů se rychle a snadno instaluje a lze ji snadno přizpůsobit příslušným požadavkům použití. Dvě oddělené nádoby umožňují efektivní a hygienické nakládání s odpadem. Jednotka na likvidaci odpadu je ideální pro všechny vozíky řady Expert a ExpertPro.

Charakteristika:

  • Objednat jednotku: PCE
  • Jednoduché a hygienické nakládání s odpadem: Dvě poloviny usnadňují třídění odpadu.
  • Rychlá a snadná montáž a demontáž: Pro instalaci není nutné žádné školení.
  • Rychlá a snadná montáž a demontáž: Šetří čas.
  • Bezpečné uchycení sáčků na odpad: Vložky do odpadkových košů jsou pevně uchyceny a samy se neuvolňují.

Výhoda:

  • Rychlá a snadná montáž a demontáž
  • Jednoduché a hygienické nakládání s odpadem
  • Bezpečné uchycení sáčků na odpad

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku