Popis:
K upevnění strojů na vozík během přepravy lze použít tyč FlexoLink M. To se týká i menších čisticích strojů, jako je EB 30/1 nebo HV 1/1. Při přepravě vysavačů, jako je T 9/1 Bp, lze pohodlně připevnit hadici vysavače. FlexoLink M lze připevnit buď na tyč FlexoLink, FlexoGrip nebo FlexoDock.
Charakteristika:
- Rozměry (D × Š × V): 112 x 99 x 36 mm
- Objednat jednotku: PCE
- Upevnění čisticích strojů na vozík: Patří sem menší čisticí stroje, jako je EB 30/1 nebo HV 1/1.
- Upevnění čisticích strojů na vozík: Při přepravě vysavačů, jako je T 9/1 Bp, lze hadici vysavače upevnit na místě.
- Rychlé a snadné upevnění: Lze ji připevnit a odejmout z možností upevnění během několika sekund.
- Rychlé a snadné upevnění: V případě potřeby rychlé a snadné upevnění čisticích strojů na vozík.
- Lze připevnit na tyč FlexoLink, FlexoGrip a malý horní rám verze Swift.: Vždy správné místo na vozíku pro stroje.
Výhoda:
- Upevnění čisticích strojů na vozík
- Rychlé a snadné upevnění
- Lze připevnit na tyč FlexoLink, FlexoGrip a malý horní rám verze Swift.