Rozšiřující modul základní rámové kolo D100

Artiklové číslo: 2.855-251.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.855-251.0
EAN / GTIN 4054278905600
Číslo výrobce 2.855-251.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Rozšiřující základová deska s kolečkem je vhodná k podepření vložek do odpadkových košů nebo jako možnost přepravy 2 × 6litrových nebo 1 × 12litrových kbelíků a také malých čisticích přístrojů, jako je EB 30/1 Li-Ion nebo BR 30/1 Bp.

Charakteristika:

  • Rozměry (D × Š × V): 563 x 331 x 81 mm
  • Objednat jednotku: PCE
  • Jednoduché upevnění na vozíky: Rozšiřující modul lze snadno připojit k vozíkům a odejmout z nich.
  • Jednoduché upevnění na vozíky: Uživatelé se s ním nemusí dlouho seznamovat.
  • Možnost přepravy 2 נ6litrového nebo 1 נ12litrového vědra.: Zvětšuje úložný prostor vozíku.

Výhoda:

  • Jednoduché upevnění na vozíky
  • Možnost přepravy 2 נ6litrového nebo 1 נ12litrového vědra.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku