Sada zásuvky 8 L.

Artiklové číslo: 2.855-233.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2.855-233.0
EAN / GTIN 8011706385386
Číslo výrobce 2.855-233.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Sada zásuvek o objemu 8 litrů obsahuje jak zásuvku z recyklovaného materiálu o objemu 8 litrů, tak 2 otevřené držáky zásuvek k upevnění. Zásuvky tedy nabízejí dostatek úložného prostoru pro bezpečné uložení čisticích pomůcek a ručního čisticího vybavení. Přístup do zásuvky je možný z obou stran. Sadu lze použít jako rozšíření nové konfigurace vozíku a lze ji namontovat v různých výškách.

Charakteristika:

  • Rozměry (D × Š × V): 502 x 433 x 80 mm
  • Objednat jednotku: PCE
  • Možnost barevného kódování: Na kbelík lze připevnit barevné klipy v červené, modré, zelené a žluté barvě
  • Možnost barevného kódování: Lepší hygiena úklidu díky omezení a prevenci přenosu choroboplodných zárodků.
  • Flexibilní upevnění a ovládání zásuvky: Výšku uchycení a vyrovnání zásuvky lze individuálně nastavit.
  • Flexibilní upevnění a ovládání zásuvky: Zásuvku lze vysunout v obou směrech, což šetří čas.
  • Velkorysý úložný prostor pro bezpečné uložení čisticích pomůcek: Zásuvka zajišťuje bezpečné uložení úklidového vybavení, a to i v otevřeném provedení vozíku.
  • Velkorysý úložný prostor pro bezpečné uložení čisticích pomůcek: Nejmenší zásuvka o objemu 8 l nabízí dostatek prostoru pro čisticí pomůcky, jako jsou čisticí utěrky, houbičky nebo škrabky.
  • Použití udržitelně recyklovaných materiálů: Zásuvka je vyrobena ze 100% recyklovaného materiálu.

Výhoda:

  • Velkorysý úložný prostor pro bezpečné uložení čisticích pomůcek
  • Flexibilní upevnění a ovládání zásuvky
  • Použití udržitelně recyklovaných materiálů
  • Možnost barevného kódování