Kryt malý

Artiklové číslo: 2.855-232.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.855-232.0
EAN / GTIN 4054278905440
Číslo výrobce 2.855-232.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Malé víko poskytuje spolehlivou ochranu odpovídajícímu držáku na popelnice. Lze jej připevnit ke všem vozíkům FlexoMate s odpovídajícím držákem na odpadkové vložky. Víko na odpadky umožňuje všestranně hygienické čištění. Víko lze uzamknout příslušným klíčem, čímž se zabrání neoprávněnému přístupu k odpadu.

Charakteristika:

  • Rozměry (D × Š × V): 508 x 260 x 26 mm
  • Uzamykatelné víko: Bezpečné uložení čisticích prostředků a nářadí.
  • Atraktivní design: Obsah odpadu není viditelný pro osoby na stavbě ani v okolí.
  • Objednat jednotku: PCE
  • Zvýšená hygiena: Odpad je bezpečně uzavřen a při práci s vozíkem nemůže vypadnout.
  • Zvýšená hygiena: Neuniká nepříjemný a škodlivý zápach.
  • Zvýšená hygiena: Vhodné i pro hygienicky citlivé prostory, jako jsou nemocnice nebo školky.
  • Robustní konstrukce: Víko se neohýbá.
  • Robustní konstrukce: Lze použít jako odkládací plochu.
  • Robustní konstrukce: Na víko lze během práce odkládat čisticí prostředky.

Výhoda:

  • Zvýšená hygiena
  • Atraktivní design
  • Uzamykatelné víko
  • Robustní konstrukce

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku