Držák odpadního sáčku bez rukojeti

Artiklové číslo: 2.855-225.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2.855-225.0
EAN / GTIN 4054278905358
Číslo výrobce 2.855-225.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Praktický držák na odpadkové koše lze připevnit na vnější stranu čisticího vozíku. Lze jej pohodlně složit a ušetřit tak místo. Je také výškově nastavitelný, což umožňuje ergonomické vyprazdňování odpadkového koše. V závislosti na požadavcích jsou pro FlexoMate k dispozici 2 možné varianty držáku odpadkových košů: 2 × 70 litrů se 4 svorkami na odpadkové vložky nebo 1 × 120 litrů se 2 svorkami na odpadkové vložky.

Charakteristika:

  • Rozměry (D × Š × V): 541 x 422 x 92 mm
  • Objednat jednotku: PCE
  • Možnost připevnění různých úchytů: K držáku na odpadkové vložky lze připojit jak tlačné madlo Classic, tak madlo FlexoGrip.
  • Skládací: Po použití je lze pohodlně složit a ušetřit tak místo.
  • Skládací: Vozík lze uložit i do stísněných skladovacích prostor.
  • Dvoustupňové nastavení výšky: Umožňuje ergonomické vyprazdňování odpadkového koše.

Výhoda:

  • Dvoustupňové nastavení výšky
  • Možnost připevnění různých úchytů
  • Skládací