ABS 4 boční kartáče

Artiklové číslo: 2.853-034.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 2.853-034.0
EAN / GTIN 4066529002976
Číslo výrobce 2.853-034.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Sada 4 bočních koštětů je optimálním řešením pro maximalizaci povrchového výkonu při čištění s akumulátorovým zametacím zametačem KM 100/120 R BP, který musí být vybaven volitelným levým kosem. Kromě zdvojnásobení pracovní šířky nabízí rozšiřující sada mnoho dalších výhod pro uživatele. Díky velkému příčnému výčnělku bočních kartáčů umožňuje bezpečné zametání v blízkosti okraje v bezprostřední blízkosti nárazových hran. Pro venkovní zametací aplikace zaujme design také při zametání hran a mírně vyšším povrchem, jako je silnice a chodník, zatímco zametání pod regály je možné uvnitř. Boční kartáče jsou sklopné pro snadný průchod úzkých míst. Sada příslušenství se velmi snadno sestavuje nebo rozebírá; přepravní vozík pro samostatnou přepravu je součástí rozsah dodávky.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 690 x 2300 x 880 mm
  • Hmotnost: 64 kg
  • hmotnost včetně balení: 89,8 kg

Vhodné produkty