Držák pro přísavky NT 22/1 Ap BP

Artiklové číslo: 2.853-030.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.853-030.0
EAN / GTIN 4066529007957
Číslo výrobce 2.853-030.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Pro snadnou přepravu mokrého/suchého vysavače NT 22/1 vyvinutého společností Kärcher pro naše KM 100/120 R. výkonný, bateriově napájený vysavač je ideální pro čištění těžko přístupných oblastí, jako jsou rohy nebo malé mezery. Za tímto účelem může být použit kdykoliv a kdekoliv, čímž šetří nadbytečné trasy a tím i cennou pracovní dobu.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 616 x 220 x 30 mm
  • Instalace z výroby: 2 853-030,7
  • Hmotnost: 0,5 kg
  • hmotnost včetně balení: 3,3 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku