Modrý reflektor

Artiklové číslo: 2.852-995.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.852-995.0
EAN / GTIN 4054278990460
Číslo výrobce 2.852-995.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Zejména ve vysokofrekvenčních oblastech a v hlučném prostředí zajišťuje modré bodové světlo pro náš zametací stroj KM 100/120 R nejlepší možnou viditelnost stroje. Optické výstražné zařízení pásů promítá modré světlo na zem před strojem, čímž upozorňuje chodce a další vozidla na přejezdový zametač a tím přímo přispívá k nejvyšší možné bezpečnosti osob a strojů.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 180 x 95 x 145 mm
  • Instalace z výroby: 2 852-995,7
  • Hmotnost: 1 kg
  • hmotnost včetně balení: 1,3 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku