Automobilová tryska, DN 40, 90 mm

Artiklové číslo: 2.840-095.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.840-095.0
EAN / GTIN 4054278837451
Číslo výrobce 2.840-095.0
L-číslo L00940 1857
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Praktická, plochá sací hubice do auta vyrobená z plastu s pracovní šířkou cca 90 milimetrů pro maximální ergonomii při čištění interiéru vozidla novými mokrými/suchými vysavači od společnosti Kärcher. tryska lze připojit přímo k sacím hadicím se systémem klipů DN 40, což usnadňuje vakuování v úzkých interiérech vozidla, například pod sedadly.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 240 x 130 x 100 mm
  • Šířka: 90 mm
  • hmotnost včetně balení: 0,2 kg
  • Množství: 1 kusů
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 40

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku