Kartáčová hlava D51

Artiklové číslo: 2.763-051.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 2.763-051.0
EAN / GTIN 4054278957128
Číslo výrobce 2.763-051.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Robustní a praktická hlava kotoučového kartáče D 51 je vyrobena z vysoce kvalitního a odolného materiálu hliník. Má pracovní šířku 51 centimetrů a obsahuje plochý kotoučový kartáč. Integrovaný deflektorový váleček chrání životní prostředí před poškozením a zajišťuje dlouhodobou ochranu výrobku. Kompaktní konstrukce hlavy kartáčku také umožňuje podvozek polic s nízkou podlahovou vzdáleností. Díky tichému provoznímu hluku je možné jej bez problémů používat v oblastech citlivých na hluk – i během provozu. Barevně kódované komponenty také zajišťují snadnou obsluhu a údržbu bez rizika záměny.

Charakteristika:

  • Počet štětců: 1 kusů
  • Pracovní šířka: 510 mm
  • hmotnost včetně balení: 34,6 kg
  • Výkon: 800W
  • Napětí: 24 V

Vhodné produkty