Kartáčová hlava R65

Artiklové číslo: 2.763-046.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 2.763-046.0
EAN / GTIN 4054278864099
Číslo výrobce 2.763-046.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Robustní válečková hlava kartáčku z hliník s integrovanou funkcí předakce. Nízkoprofilový design, nízká hlučnost a snadná údržba s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání štětců.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 567 x 717 x 292 mm
  • Počet štětců: 2 kusů
  • Pracovní šířka: 650 mm
  • Hmotnost: 39,5 kg
  • hmotnost včetně balení: 44,5 kg
  • Výkon: 1200W
  • Napětí: 24 V

Vhodné produkty