Kartáčová hlava D110 S.

Artiklové číslo: 2.763-040.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 2.763-040.0
EAN / GTIN 4054278068930
Číslo výrobce 2.763-040.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Hlavice kartáčku D 110 s se dvěma kotoučovými kartáči má pracovní šířku 110 cm a je vybavena praktickým systémem rychlé výměny kartáčku. Boční zástěry jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod hlavou kartáčku. Tímto způsobem je čisticí vozový park optimálně přiváděn k sacímu nosníku, a to i při zatáčení. Hlava kartáčku je balena samostatně.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 752 x 1102 x 335 mm
  • Počet štětců: 2 kusů
  • Pracovní šířka: 1100 mm
  • Hmotnost: 55 kg
  • hmotnost včetně balení: 55 kg

Vhodné produkty