Kartáčová hlava R90 S..

Artiklové číslo: 2.763-007.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.763-007.0
EAN / GTIN 4039784438682
Číslo výrobce 2.763-007.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Hlavice kartáčku se 2 válečkovými kartáči a pracovní šířkou 90 cm. Výměna kartáčku bez použití nářadí. Boční zástěry jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod hlavou kartáčku. Čisticí vozový park je tak optimálně přiváděn k sacímu nosníku, a to i při zatáčení. Kartáčková hlava balená samostatně.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 910 x 520 x 280 mm
  • Počet štětců: 2 kusů
  • Pracovní šířka: 900 mm
  • hmotnost včetně balení: 44,5 kg
  • Výkon: 1500A
  • Napětí: 24 V

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku