Kartáčová hlava D55 S..

Artiklové číslo: 2.763-001.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 2.763-001.0
EAN / GTIN 4039784295889
Číslo výrobce 2.763-001.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Hlavice kartáčku se 2 kotoučovými kartáči, systémem rychlé výměny štětce a pracovní šířkou 55 cm. Boční zástěry jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod hlavou kartáčku. Čisticí vozový park je tak optimálně přiváděn k sacímu nosníku, a to i při zatáčení. Kartáčková hlava balená samostatně.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 640 x 490 x 280 mm
  • Počet štětců: 2 kusů
  • Pracovní šířka: 55 mm
  • hmotnost včetně balení: 45,8 kg
  • Výkon: 1200W
  • Napětí: 24 V

Vhodné produkty