Vrtací prachová tryska DN 35

Artiklové číslo: 2.679-000.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.679-000.0
EAN / GTIN 4054278205182
Číslo výrobce 2.679-000.0
L-číslo L00950 179655
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Vrtací prachová tryska pro bezprašné odsávání vrtů. Vhodné pro suché a mokré/suché vysavače od společnosti Kärcher.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 207 x 106 x 117 mm
  • Hmotnost: 0,2 kg
  • hmotnost včetně balení: 0,3 kg
  • Množství: 1 kusů
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 35

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku