Montážní sada pro naskládaný deflektorový válec sacího svazku

Artiklové číslo: 2.644-228.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2.644-228.0
EAN / GTIN 4054278906744
Číslo výrobce 2.644-228.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Speciálně vyvinutá sada příslušenství s přídavnými deflektorovými válečky pro sušárny, které se často používají v obtížných podmínkách, například v uzavřených prostorách na silně přehojených površích v supermarketech a pro čištění překážek a stěn v blízkosti hran, například ve výrobních halách nebo skladech. Police, palety nebo vodicí sloupky, které lze řídit pod, jsou typickými příklady, u kterých existuje riziko zaklapávání nebo nárazu na sací nosník. Aby bylo toto riziko minimalizováno, společnost Kärcher doporučuje použít tyto přídavné, nekřídlové deflektorové válečky. Za tímto účelem jsou jednoduše namontovány na deflektorové válečky, které jsou již standardně k dispozici na koncích sacího nosníku. Tím se zvyšuje výška sacího nosníku na jeho koncích na asi 16 centimetrů, což pomáhá zabránit poškození stroje a zásob.

Charakteristika:

  • Počet zařízení Pro: 1 kusů
  • hmotnost včetně balení: 1,3 kg
  • Množství: 6

Výhoda:

Pro čištění v blízkosti hran ve stísněných prostorech:
  • Chrání stroj a zásoby, jako jsou police, palety, vodicí lišty.
  • Prodlužuje životnost přísavky a sacích rtů.