Aktivní Pure filtr

Artiklové číslo: 2.643-773.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.643-773.0
EAN / GTIN 4054278296340
Číslo výrobce 2.643-773.0
L-číslo L00950 179469
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Filtr aktivního-čistého slinutého bloku s aktivním uhlím pro použití v našich dávkovačích vody. Spolehlivě odstraňuje chlór, těžké kovy a zbytky linek a zajišťuje nejlepší chuť.

Charakteristika:

  • hmotnost včetně balení: 1 kg

Výhoda:

Bezpečně filtruje znečišťující látky z pitné vody:
  • Spolehlivě odstraňuje chlór, těžké kovy a zbytky linek.
  • Zlepšuje chuť pitné vody.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku