Sada čištění koberců

Artiklové číslo: 2.642-663.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.642-663.0
EAN / GTIN 4039784590496
Číslo výrobce 2.642-663.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Prodlužovací sada pro intenzivní čištění koberců sestávající ze 2 sacích rtů pro kobercovou podlahu, 1 modrého válečkového kartáče, 1 l čisticího prostředku RM 764 a 0,5 l čisticího prostředku RM 769.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 180 x 100 x 300 mm
  • Hmotnost: 2,1 kg
  • hmotnost včetně balení: 2,1 kg
  • Délka: 18,5 cm
  • Množství: 1 kusů

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku