NT sací sada, DN 40, elektricky vodivá

Artiklové číslo: 2.638-147.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.638-147.0
EAN / GTIN 4002667037043
Číslo výrobce 2.638-147.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Elektricky vodivá sada příslušenství pro mokré a suché vysávání ve jmenovité velikosti DN 40 pro přísavky od firmy Kärcher. Sací sada se skládá z sací hadice, potrubí, podlahové trysky, štěrbinová hubice a 2 sacích trubek.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 710 x 465 x 120 mm
  • Hmotnost: 2,8 kg
  • hmotnost včetně balení: 3,7 kg
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 40

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku