Rychlonabijecka Battery Power 18/60

Artiklové číslo: 2.445-044.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2.445-044.0
EAN / GTIN 4054278558165
Číslo výrobce 2.445-044.0
L-číslo L00950 225316
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

rychlonabíječka pro všechny lithiové baterie 18 v Kärcher Power a Kärcher Power+. Nabíjecí proud: 2,5-6 A. s indikátorem provozního stavu LED. Nízká spotřeba v pohotovostním režimu. Montáž na stěnu.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 192 x 137 x 81 mm
  • Doba nabíjení baterie s Power-nabíječka: 18 v / 5,0 Ah baterie Power-akumulátorový článek / 39 / 63 min
  • Doba nabíjení baterie s rychlonabíječka: 18 v / 3,0 Ah baterie Power+-akumulátorový článek / 40 / 63 min
  • Platforma baterie: 18V akumulátorová platforma
  • Hmotnost: 0,9 kg
  • hmotnost včetně balení: 1,1 kg
  • Délka kabelu: 1,2 m
  • Nabíjecí proud: Max. 6 A.
  • Připojení napájení nabíječka: 100 – 240 / 50 – 60 v / Hz

Výhoda:

Kompatibilita:
  • Nabije všechny vyjímatelné baterie Power a Kärcher Power+ s napětím 18 V.
Výkonný rychlonabíječka:
  • Umožňuje rychlé nabíjení.
Moderní, tenký a kompaktní design zařízení:
  • Snadno použitelný
nástěnný držák:
  • Pro čistou montáž nabíječky na stěnu.