Svíčkový filtr dřevo, NT 65/2, NT 75/2

Artiklové číslo: 2.414-003.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.414-003.0
EAN / GTIN 4054278939452
Číslo výrobce 2.414-003.0
L-číslo L00950 237189
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Candle Filter dřevo s 8 PTFE-coated svíčkami pro odsávání velkého množství dřeva a prachu ze všech druhů. Povlak a jeho speciální geometrie účinně zabraňují ucpání. Poprvé to umožňuje vakuování vláknitých prachů bez filtračního sáčku. Dřevo filtr je odolné proti vlhkosti a odolné proti hnilobě. Je vhodný pro všechny dvoumotorové mokré/suché vysavače se systémem Tact² od společnosti Kärcher, jako jsou modely NT 65/2 Tact a NT 75/2 Tact. Aby nedošlo k záměně s jinými filtry, má model Wood hnědý štítek.

Charakteristika:

  • Počet: 1 kusů
  • Hmotnost: 0,8 kg
  • hmotnost včetně balení: 1 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku