Čistič povrchů FR Classic

Artiklové číslo: 2.111-016.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2.111-016.0
EAN / GTIN 4054278175959
Číslo výrobce 2.111-016.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

FR Classic je základní model řady čističů povrchů Kärcher pro čištění povrchů ve vnitřních i venkovních prostorách odolných proti stříkající vodě. Zaujme pracovní tlak až 150 bar a průtokem vody 600 litrů vody Pro Hour, vyhřívaným na 40 °C. Vezměte prosím na vědomí, že soupravu trysek je třeba objednat samostatně.

Charakteristika:

  • připojovací závit: SNADNÉ!Zamknout
  • Průměr: 300 mm
  • Hmotnost: 1,6 kg
  • hmotnost včetně balení: 2,1 kg

Vhodné produkty