Filtr s aktivním uhlím G1/2 bez diferenčního tlakoměru, 0, 003 mg/m³

Artiklové číslo: 199820
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 199820
EAN / GTIN 4047322715621
Číslo výrobce 199820
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtr s aktivním uhlím bez diferenčního tlakoměru, 0,003 mg/m³, G 1/2, vstupní tlak 0–16 bar, teplota média 1,5 °C až 80 °C. Pro adsorpci plynných médií. Pokud není k dispozici sušený vzduch, je nutné předřadit mikrofilter.

Charakteristika:

  • A: 104,0 mm
  • C: 28,0 mm
  • D: 399,0 mm
  • Kryty a skříně: Hliník
  • Závit: G 1/2
  • Průtok: 1500 l/min
  • obsah zbytkového oleje: 0,003 mg/m³
  • Efektivita: 99,9999 %
  • filtrační vložka: netkaný materiál, impregnovaný aktivním uhlím
  • filtrační nádoba: Hliník
  • jemnost filtru: 0,00 µm
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Vstupní tlak min.: 0 bar
  • měření průtoku: při P1 = 7 bar a pokles tlaku Δp = 0,1 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Teplota média min.: 1,5 °C
  • Maximální teplota okolí: 80 °C
  • Minimální teplota okolí: 1,5 °C