Předfiltr G3/4 bez diferenčního tlakoměru, 1 µm

Artiklové číslo: 199806
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 199806
EAN / GTIN 4047322715485
Číslo výrobce 199806
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Předfiltr bez diferenčního tlakoměru, 1 µm, G 3/4, vstupní tlak 4 - 12 bar, teplota okolí média 1, 5-80 °C, automatický vypouštěcí ventil. K odfiltrování pevných nečistot větších než 1 µm a k odlučování vlhkosti. Pro připojení před mikrofiltr nebo před kombinaci mikro-/aktivního uhlíkového filtru.

Charakteristika:

  • A: 104,0 mm
  • C: 28,0 mm
  • D: 399,0 mm
  • Kryty a skříně: Hliník
  • Závit: G 3/4
  • Průtok: 3666 l/min
  • obsah zbytkového oleje: 0,5 mg/m³
  • Efektivita: 99,99 %
  • filtrační vložka: Tkanina z mikrovláken borosilikátového skla
  • filtrační nádoba: Hliník
  • jemnost filtru: 1 µm
  • Vstupní tlak max.: 12 bar
  • Vstupní tlak min.: 4 bar
  • odlučování částic: 1 µm
  • měření průtoku: při P1 = 7 bar a pokles tlaku Δp = 0,1 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Teplota média min.: 1,5 °C
  • Maximální teplota okolí: 80 °C
  • Minimální teplota okolí: 1,5 °C