Diferenční tlakoměr, 2x G 1/2 dole, paralelní, 0 - 1, 6 bar, Ø 100

Artiklové číslo: 199332
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 199332
EAN / GTIN 4047322699891
Číslo výrobce 199332
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Diferenční tlakoměr se 2 paralelními přípojkami dole, G 1/2, třída 1, 6, měřicí rozsah 0-1, 6 bar, Ø 100 . Trubkový manometr s paralelním připojením a dvěma nezávislými měřicími systémy.

Pro měření diferenčních tlaků nebo dvou různých přetlaků. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kroužek: Ocel, černá
  • Kryty a skříně: Ocel
  • Závit: G 1/2 AG
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Třída jakosti: 1,6
  • ukazatel: mosaz
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • Zorník: sklo přístrojů
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 1,6 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,05 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak