Přesný manometr, G 1/2 radiálně dole, 0 - 0, 6 bar, Ø 160

Artiklové číslo: 199317
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 199317
EAN / GTIN 4047322699747
Číslo výrobce 199317
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přesný manometr, připojení radiální dole, G 1/2, třída přesnosti 0, 6, stupnice. 0, 005, rozsah měření 0 - 0, 6 bar, Ø 160 . Trubkový pružinový manometr pro přesné měření.

Vhodný pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kroužek: CrNi ocel
  • Kryty a skříně: CrNi ocel 304
  • Závit: G 1/2 AG
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Třída jakosti: 0,6
  • ukazatel: mosaz
  • Průměr nádoby: 160 mm
  • Zorník: Plast (PMMA)
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 0,6 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,005 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku