Manometr s kapslovou pružinou, G 1/4 radiálně dole, -60 / 0 mbar, Ø 63

Artiklové číslo: 199282
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 199282
EAN / GTIN 4047322699396
Číslo výrobce 199282
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Manometr s kapslovou pružinou, pouzdro ocel, černé, připojení radiální dole, G 1/4, třída kvality 1, 6, měřicí rozsah -60 / 0 mbar, Ø 63 . S korekcí nulového bodu.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: Ocel
  • Závit: G 1/4 AG
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Třída jakosti: 1,6
  • ukazatel: mosaz
  • Průměr nádoby: 63 mm
  • Zorník: Plast
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. mbar: 0
  • Rozsah měření min. mbar: -60
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: Vysávání
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu mbar: 2 mbar