Softshellová bunda pro děti ACCELERATE SAFE, Děti, Hi-vis žlutá/černá, Velikost 128

Artiklové číslo: 19902-291-1709 128
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19902-291-1709 128
EAN / GTIN 5711074885510
Číslo výrobce 19902-291-1709 128
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Prodyšné, odolné proti větru a vodoodpudivé
  • S zipem a ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům na vnitřní straně, který udržuje vítr ven
  • Přední kapsy na zip pro bezpečné uložení věcí
  • Elastický pásek na zápěstí a spodní hraně
  • zlepšuje viditelnost prostředí pomocí reflexních efektů

Charakteristika:

  • Dvoutónový
  • Prodyšné, odolné proti větru a vodoodpudivé
  • Zapínání na zip a vnitřní ochranný proužek proti povětrnostním vlivům
  • Přední kapsy se zapínáním na zip
  • Elastický pásek na zápěstí
  • Gumový pásek na spodním okraji po stranách
  • Reflexní efekty
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 320 g /m²
  • 3vrstvá měkká skořepina. Může se snížit až o 1 %.
  • Obvod hrudníku: 62 cm / 24,5 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku