Dětská Bunda vyztužená ACCELERATE SAFE, Děti, Hi-vis žlutá/černá, Velikost 152

Artiklové číslo: 19901-449-1709 152
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 19901-449-1709 152
EAN / GTIN 5711074885732
Číslo výrobce 19901-449-1709 152
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Prodyšná, nepropouštějící vítr a vodu s přepáskovanými švy.
  • Odnímatelná kapuce s podšívkou
  • S zipem a ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům na vnitřní straně, který udržuje vítr ven
  • Přední kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • Elastické zápěstí a spodní okraj

Charakteristika:

  • Dvoutónový
  • Fluorescenční a se šikmými odrazy
  • Vynikající prodyšné vlastnosti, vítr a vodotěsnost
  • Švy jsou lepené
  • Odnímatelná kapuce s podšívkou a elastickou vložkou
  • Zapínání na zip a vnitřní ochranný proužek proti povětrnostním vlivům
  • Přední kapsy se zapínáním na zip
  • Elastický pásek na zápěstí
  • Gumový pásek na spodním okraji po stranách
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 210 g /m²
  • Ripstop. Může se snížit až o 2 %.
  • Obvod hrudníku: 74 cm / 29 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění