Axiální vrtací a frézovací hlava, upínací kleština 250 430E (ER25 Ø2-16), 40.4025TS4000V20EKIM

Artiklové číslo: 197857
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
Katalogové číslo 197857
EAN / GTIN 4069739340401
Číslo výrobce 40.4025TS4000V20EKIM
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Hnané nástroje, BMT40 Takisawa, axiální držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.4025TS4000V20EKIM
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 80
  • Max. Krouticí moment (TQX): 32 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 60 mm
  • Funkční délka (WF): 60 mm
  • Velikost stopky: BMT40 Takisawa
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER25
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: 2ploché