Funkční tričko CROSSOVER, Unisex, Tmavě antracitová/černá, Velikost XS

Artiklové číslo: 19781-794-1809 XS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19781-794-1809 XS
EAN / GTIN 5711074793419
Číslo výrobce 19781-794-1809 XS
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Lehký materiál
  • Polypropylenová vlákna snižují tvorbu zápachu v produktu
  • Efektivní transport vlhkosti udržuje tělo v suchu a snižuje riziko zamrznutí
  • Rychlé schnutí - důležité, aby se zabránilo ochlazování těla
  • elasticita dělá fit vhodný pro muže i ženy

Charakteristika:

  • Dvoutónový
  • Nízká hmotnost
  • Transport vlhkosti a izolace
  • Polypropylenová vlákna snižují tvorbu zápachu v produktu
  • Pružná tkanina, která se přizpůsobí tělu typ
  • Rychleschnoucí
  • Rolák
  • Vysoký komfort
  • Pokyny k péči jsou vytištěny - proto žádné nepříjemné štítky
  • Složení tkaniny: 100% polypropylen
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 130 g /m²
  • Pletená tkanina. Může se snížit až o 5 %.

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 60°C.
  • Nepoužívejte železo, které
  • není vhodné pro suché čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku