Axiální vrtací a frézovací hlava, upínací kleština 250 430E (ER25 Ø2-16), 40.4025NZEKHSD12

Artiklové číslo: 197806
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
Katalogové číslo 197806
EAN / GTIN 4069739340173
Číslo výrobce 40.4025NZEKHSD12
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, BMT40 DMG Mori, axiální držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40.4025NZEKHSD12
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 80
  • Max. Krouticí moment (TQX): 32 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 12000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 58,5 mm
  • Funkční délka (WF): 58,5 mm
  • Velikost stopky: BMT40 DMG Mori
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER25
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: 2ploché