Vícenásobný držák, polygon ISO 26623 , PSC 50, 15.40C5-PLL1=82X55

Artiklové číslo: 197634
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 197634
EAN / GTIN 4069739339412
Číslo výrobce 15.40C5-PLL1=82X55
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI40 Proline, držák PSC, vnitřní chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 15.40C5-PLL1=82X55
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 90
  • Délka konzoly (LPR): 82 mm
  • Funkční délka (WF): 82 mm
  • Velikost stopky: VDI40 Proline
  • Velikost rozhraní: PSC 50
  • Chlazení Montáž: Vnitřní chlazení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku