Pracovní kalhoty STRIKER Craftsman stretch tmavě modrá/černá C50

Artiklové číslo: 197011498699C50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 197011498699C50
EAN / GTIN 7330509950982
Číslo výrobce 197011498699C50
L-číslo L00980 123303
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Odolné řemeslnické kalhoty vyrobené z dvoucestného stretchho kepru CORDURA®, které skutečně nabízejí maximální odolnost a pohodlí. Čtyřsměrné stretch vložky v rozkroku, sedle a zadní části kolen zajišťují optimální volnost pohybu. Kalhoty mají vzadu vysoký pas, odnímatelné kapsy na hřebíky a zúžené nohavice. Odvětraná kolena a sedlo pro větší pohodlí. Odolné kapsy na kolenní chrániče z materiálu CORDURA® Stretch Dobby. K dispozici také jako dámský model 7170. - Dvoucestný CORDURA® Stretch Twill se zvýšenou barevnou stálostí a odolností - Čtyřcestný streč v rozkroku, sedle a zadní části kolen - Nové, vysoce kvalitní kapsy na kolenní chrániče CORDURA® Stretch Dobby - Odvětrávání v sedle a zadní části kolen - Zvýšený pas v zadní části - Předtvarovaný design pro optimální pohodlí - Odnímatelné a vyměnitelné kapsy na nářadí - Síťované kapsy na mobilní telefon - Reflexní detaily - Odnímatelné a vyměnitelné poutko na držák kladiva

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku