Kombinéza s kapsami na kolenou ACCELERATE SAFE, Unisex, Hi-vis červená/černomodrá, Velikost M

Artiklové číslo: 19519-236-22210 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 19519-236-22210 M
EAN / GTIN 5711074843817
Číslo výrobce 19519-236-22210 M
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Lehká a silná kvalita tkaniny s ripstop. Ripstop je obzvláště odolné tkaní, které zajišťuje, že tkanina vydrží po dlouhou dobu
  • Produkt je kombinací silné tkaniny a strečové tkaniny. Strečová tkanina je místem, kde je vyžadována další volnost pohybu
  • Uzávěr s dvoucestným zipem, ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům a lisovacími kolíky
  • Přístup k kalhoty níže na obou stranách
  • Ergonomicky střižené nohavice, tvarované podle přirozených pohybů těla
  • Kolenní kapsy z odolné tkaniny CORDURA® jsou nastavitelné, takže ochrana kolene je vždy optimálně umístěna
  • Certifikováno pro použití s MASKOTEM kolenní podložka typu KRÁTKÉ nebo DLOUHÉ, protože kolenní podložka taška je výškově nastavitelná
  • Výrobek je vhodný pro průmyslové praní

Charakteristika:

  • Fluorescenční a se šikmými odrazy
  • Části výrobku jsou vyrobeny ze strečové tkaniny
  • Kombinace lehké tkaniny kvality 236 a MAXIMÁLNÍ kvality STREČOVÉ tkaniny 511
  • Stojáček
  • Uzávěr s dvoucestným zipem, ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům a lisovacími kolíky
  • D-kroužek
  • Náprsní kapsa se zipem
  • Elastický pásek na zápěstí
  • Dvojité prošité švy na nohách a rozkrok
  • Nohavice kalhot jsou ergonomicky tvarované
  • Přední kapsy
  • Zadní kapsy, zesílené
  • Vnitřní síťovina na obou stranách
  • Skryté kladivo smyčka na pravé straně
  • Brašna na pravidla, vyztužená
  • Kapsy s klopou na přední straně stehna
  • Kolenní kapsy z odolné CORDURA® (500 D), výškově nastavitelné
  • Jednoduché, individuální nastavení výšky kolenní kapsy
  • Stehenní kapsa s kapsou na mobil, klopou a skrytými stiskovacími kolíky
  • Elastická záda
  • S tiskovými efekty
  • Délku kroku lze prodloužit o 3 cm oddělením červeného švu uvnitř lemů nohou
  • Pro tento model doporučujeme následující ochranu kolene: 00418-100, 00718-100, 50451-916 nebo 20118-915
  • Certifikováno společně s kolenními polštářky typu KRÁTKÉ nebo DLOUHÉ podle EN 14404
  • Složení tkaniny: 70% polyester / 30% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 215 g /m²
  • Twild/Ripstop. Může se snížit až o 2 %. Výrobek má certifikaci, že si zachovává své vlastnosti při 50 domácích myčkách nebo ≥ 25 průmyslových myčkách.
  • Obvod hrudníku: 100 cm / 39,5 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN ISO 20471 třída 3
  • Hi-Vis Group A..
  • ProWash®

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Netolerujte
  • normální čištění