HALL senzor, T-drážky a obdélníkové drážky, 3vodičový, M8, 300 mm

Artiklové číslo: 194359
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 194359
EAN / GTIN 4047322691178
Číslo výrobce 194359
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

HALL senzor pro T-drážky a obdélníkové drážky pro všechny válce kromě válců s krátkým zdvihem, 3vodičový, s M8 (3pólový), PNP, LED, 300 mm.

Charakteristika:

  • Použití: pro T-drážky a obdélníkové drážky
  • Popis: HALL senzor, 3vodičový, s konektorem M8, PNP, LED
  • pro válce: všechny válce kromě válců s krátkým zdvihem
  • Vhodné pro řetězové dopravníky: ano

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku